曜日別特売
690281 デスコR2 蝶プラ工業 10321578

デスコR2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード10321578品番690281
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1425クリア容量(mL)140材質(本体)スチロール質量(g)49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×71×26外寸(幅×奥行×高さ)(mm)101×71×26
注意
※落とすと破損することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする