145LH3/8F-10S オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321665

145LH3/8F-10S オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321665
145LH3/8F-10S オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321665

オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10321665品番145LH3/8F-10S
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。
ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。

質量(g)90寸法L(mm)100差込角(mm)3/8インチ寸法D(mm)25寸法C(mm)15.5サイズ(LH-S)10S
注意
※当製品は使用目的を中心に設計されておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。
無理な方向への荷重は破損につながりますので安全に正しくお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする