※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
KIRIEMON 105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10326234
品番
2242
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20/15
トラスコ品番
852-3916
質量(g)
80
チップ高さ(mm)
7