※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
KIRIEMON 125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10326243
品番
2244
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
22/20
トラスコ品番
852-3917
質量(g)
140
チップ高さ(mm)
7