※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
U型溝切りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10326252
品番
2036
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
10
穴径(Φmm)
20/15
トラスコ品番
852-3904
質量(g)
330
チップ高さ(mm)
8