※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
パワーレーザー 203
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10326575
品番
2164
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
203
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4/22/20
トラスコ品番
852-3909
質量(g)
400
チップ高さ(mm)
10