AL455-120 アルミ用 チップソー チップソージャパン 10327318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用 チップソー

商品レビューを投稿する
返品不可
外径(Φmm)455
刃厚(mm)3.2
刃数(p)120
内容量1個注文コード10327318品番AL455-120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
外径(Φmm)455穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3.2刃数(p)120トラスコ品番852-3764適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする