※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
スライド丸鋸アルミ用 チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
216
165
190
216
穴径(Φmm)
25.4
20
25.4
刃厚(mm)
2.4
1.8
2
2.4
刃数(p)
100
64
72
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327415
品番
AL216-100
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
216
刃数(p)
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
適合材
アルミ
トラスコ品番
852-3756
質量(g)
627