GH510-100 合板用チップソー チップソージャパン 10328036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

合板用チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)510
刃厚(mm)3.2
刃数(p)100
内容量1個注文コード10328036品番GH510-100
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
外径(Φmm)510穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3.2刃数(p)100トラスコ品番852-3807適合材合板RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする