曜日別特売
CN207 ディスポキャップ アズワン 10330241

CN207 ディスポキャップ アズワン 10330241
CN207 ディスポキャップ アズワン 10330241
CN207 ディスポキャップ アズワン 10330241
CN207 ディスポキャップ アズワン 10330241

ディスポキャップ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード10330241品番CN207
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリートラスコ品番818-8551材質ポリプロピレン不織(14g/m2)質量(g)562型番CN207アズワン品番1-7046-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10330241
2022-08-20
用途: 食品梱包
製造業

サイズは小さいです。
写真の女性のようにゆとりがない(この方は髪を結んでいるからかな?

対象商品 : 10330241
2019-11-10
用途: 薬の副作用による脱毛時
その他業種

ゴムもきつくなくゆったりと被ることができます。薬の副作用による脱毛をかなりキャップで捕まえることができるようです。脱毛が増える時期は、キャップの上にケア帽子を被って服や枕、床への飛散防止にしています。長期に渡る治療に100枚入りは便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10330241
2019-12-06
用途: 作業時

食品会社なので、頭髪混入を防止のため必須です。なかで蒸れてしまいますのでその点の改善を願います

対象商品 : 10330241
2019-09-20
用途: 検品作業時
株式会社カルディオ医療・福祉・介護関連業

いつも利用させていただいてます。特に問題もありません。

対象商品 : 10330241
2018-11-22
用途: 作業時に使用。
製造業

弊社は食品関係の会社でありますので、メディアでも見られるように、頭髪混入を防ぐためにも必須ですので、やはり使用しないとでは違います。
助かっています。

対象商品 : 10330241
2021-08-18
用途: メンテナンス
エコラボ合同会社製造業

すぐに商品届きありがたかったのですが、フリーサイズと書いてありましたが、サイズが小さく髪型が崩れてしまうので、他の方に差し上げました。
他の商品の特大サイズがちょうど良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 10330241
2018-02-22
用途: 有機材料の調合
教育・研究機関

装着が簡単で作業をしていてもあまり蒸れず快適である。

対象商品 : 10330241
2017-01-19
用途: 飲食店舗

ゴムが緩めなので髪型が崩れることが少なく
使いやすい。衛生面は十分だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする