曜日別特売
SCMW 09 T3 08 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 10331544

SCMW 09 T3 08 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 10331544
SCMW 09 T3 08 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 10331544

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種5015被削材K注文コード10331544品番SCMW 09 T3 08 5015
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Wチップサイズ09チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)材種5015被削材K切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする