曜日別特売
AUTO-Y-2009 カーバイトカッター 黄色 細 東京オートマック 10336682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーバイトカッター 黄色 細

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10336682品番AUTO-Y-2009
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。

用途木の切削・彫刻に軸径(Φmm)6.35材質カーバイト(超鋼)全長(mm)71仕様細目(切削部黄)トラスコ品番852-1696質量(g)23切削径(Φmm)8.0適正回転数(min-1)10000~24000最大切削長(mm)44
注意
※製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする