SERAMIC-25-25 セラミック刃(錆取り用) 東京オートマック 10336707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミック刃(錆取り用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個刃のサイズ(mm)25×25注文コード10336707品番SERAMIC-25-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。

用途錆び取り刃のサイズ(mm)25×25トラスコ品番852-1814適合機種CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A材質セラミック質量(g)9刃厚(mm)2刃先形状

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする