曜日別特売
SC15 精密切削用カッター 東京オートマック 10337127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密切削用カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3.2材質タングステン・バナジウム鋼注文コード10337127品番SC15
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
軸径(Φmm)3.2材質タングステン・バナジウム鋼刃長(mm)11.0トラスコ品番852-1812質量(g)2刃幅(mm)6.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする