曜日別特売
C31X39 マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機) 10337714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイコン替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番805-2754注文コード10337714品番C31X39
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鋭い切れ味で正確な仕上がりです。

用途IS-CM82・104用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2754質量(g)360刃長(mm)100刃ピッチ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする