曜日別特売
1S2-5-OR 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック 10338737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10338737品番1S2-5-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類電源コード芯数(C)2全長(m)5オレンジトラスコ品番852-3077
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10338737
2023-03-30
用途: 機器のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に柔らかいですが、思ったより硬かった。期待が大きすぎていたかも

対象商品 : 10338737
2020-07-22
用途: RYOBI RSE-1250のコード交換
その他業種

RYOBIのRSE-1250のコードが2mと短いので、RYOBI純正5mコードと
交換しようとしましたが、こちらの商品を発見しコレにしました。
さすがに5mは使い易くコード自体も非常にソフトで大満足です。
コードホルダーはコレを使用しました。
https://www.monotaro.com/p/5640/8196/?displayId=4

1が参考にしています
対象商品 : 10338737
2018-10-23
用途: 電動工具の固いコードの替えに
建設業・工事業

物自体は、非常に良いのですが少し太い12Aなのでもう少し細くしてほしい 欲を言うならば15Aが今の太さで12Aがもう少し細い物2種類作ってほしい 電動工具の種類では太すぎて取り付けできない物も多い私の場合でも3種類太すぎて取り付けできなかった。

対象商品 : 10338737
2020-04-30
用途: ポリッシャーの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

rse 1250の改造に使用しましたが、太さが純正よりも太いので、根本の部分のカバーが入らなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする