SNMA 15 06 12-KR 3210 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10340093

SNMA 15 06 12-KR 3210 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10340093
SNMA 15 06 12-KR 3210 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 10340093

旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材種3210チップブレーカーKR(荒旋削)トラスコ品番615-2252注文コード10340093品番SNMA 15 06 12-KR 3210
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途
チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Aチップサイズ15チップ厚さ(mm)6.35ノーズ(mm)12適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKR(荒旋削)材種3210トラスコ品番615-2252被削材K切刃長さ(mm)14.675勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする