SP-1240 バーチカルポリシャー エス・ピー・エアー 10340618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーチカルポリシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード10340618品番SP-1240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
パッドサイズ(Φmm)150(マジック式)最大回転数(min-1[r.p.m])2500ねじ径5/8-11INC全長(mm)205空気消費量(m3/min)0.66質量(kg)2.1トラスコ品番541-4652

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする