AD-DIA-SANKAKU ダイヤモンドヤスリ 5Φ 三角 東京オートマック 10340864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドヤスリ 5Φ 三角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10340864品番AD-DIA-SANKAKU
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。

用途ヤスリ掛け・バリ取り軸径(Φmm)5トラスコ品番852-2900適合機種AC-32、A-32材質ダイヤモンド形状三角粒度150全長(mm)135質量(g)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする