曜日別特売
SNMM190624-MR 2035 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 10342507

SNMM190624-MR 2035 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 10342507
SNMM190624-MR 2035 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 10342507

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種2035注文コード10342507品番SNMM190624-MR 2035
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途被削材M切刃長さ(mm)16.65勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする