曜日別特売
SNMM190632-MR 2035 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 10342586

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質2035注文コード10342586品番SNMM190632-MR 2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,900
材質2035形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10342586SNMM190632-MR 203566439337SNMM 19 06 32-MR 4335SNMM190632-MR 2035 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼) サンドビック 66439337旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)サンドビック1箱(10個)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする