曜日別特売
TNMG110302-MF 4215 T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  サンドビック 10343164

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10343164品番TNMG110302-MF 4215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面材質4215形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35寸法l(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.18穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法rε(mm)0.2寸法iC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする