TAKEX(タケナカエンジニアリング)
フェンスガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
約108/ユニット
約56/ユニット
約108/ユニット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
10343226
品番
FG-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フェンスや策の乗り越え防止バリア
ユニット単位で設置可能
錆びにくいSUS仕様
強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容
10ユニット、ネジ、プラグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×210/ユニット(10ユニットで計2m)
トラスコ品番
854-7634
材質
SUS
質量(g)
約108/ユニット
刃高(mm)
25