サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
被削材
P
注文コード
10343575
品番
TNMG160408-LC 1525
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
14.5418
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
サーメット
材種
1525
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。