サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10343584
品番
TNMG160408-LC 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
2025
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法l(mm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法rε(mm)
0.8
寸法iC(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。