曜日別特売
IC-10A 捕虫テープIC-10A ピオニーコーポレーション 10346184

捕虫テープIC-10A

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード10346184品番IC-10A
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

環境に優しいオール紙製です。
大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。

適合CT-102Sトラスコ品番731-6437材質寸法(mm)413×50質量(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10346184
2016-02-29
用途: 虫取り
製造業

食品に関する虫取りには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする