※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
バイザー型 通気孔付ヘルメット グリーン
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
10353324
品番
SC-11PCLVRA-KP-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ポリカーボネート
トラスコ品番
811-1264
質量(g)
450
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用