※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
軽量ヘルメット FRP製 通気孔付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
質量(g)
340
360
340
使用区分
飛来・落下物用
飛来・落下物用、墜落時保護用
飛来・落下物用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10353412
品番
SC-LMVRA-W
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
野球帽
通気孔
あり
材質
帽体:FRP樹脂
トラスコ品番
811-1417
質量(g)
340
使用区分
飛来・落下物用