曜日別特売
JW755-250 安全シューズマジックタイプ おたふく手袋 10353498

JW755-250 安全シューズマジックタイプ おたふく手袋 10353498
JW755-250 安全シューズマジックタイプ おたふく手袋 10353498

安全シューズマジックタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード10353498品番JW755-250
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。

用途
物流・倉庫業
土木・建築業
サイズ(cm)25足幅4Eトラスコ品番470-9501形状ローカット質量(g)940種類セーフティーシューズ規格JSAA A種 認定番号1173材質(アッパー)つま先部:牛革(表面PU加工)、その他:人工皮革標準質量(g/片足)500(26cm)材質(底部)ポリウレタン(二層)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353525
2022-09-02
用途: 一般作業時
ひのもと看板

履き心地及び耐久性は非常に満足していますが、靴を履くときベロが固定されていない為曲って非常に履きにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 10353525
2022-08-04
用途: 作業用

舌部分が固定されていない為履くのに非常に苦労する。簡単に履けると思ってマジックテープにしたのに意味がない。

1が参考にしています
対象商品 : 10353525
2022-05-24
用途: 機械のメンテナンス時

足幅4Eとあるが、EE~3Eくらい。狭くて痛い。5Eがあって欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 10353498
2019-10-19
用途: 車両作業時

車両作業時、油作業もあるので結構ながもちしますよ。

対象商品 : 10353516
2019-06-27
用途: 工場内
株式会社旭興機

前回と同じものを購入しました
履きやすくていいですね

対象商品 : 10353577
2018-07-09
用途: 工場内諸作業全般
菊山工業所

30㎝と大きいサイズまで対応していて、更にリーズナブルなのが魅力でした。追加で更に一足注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする