曜日別特売
JW750 安全シューズ短靴タイプ おたふく手袋 10353604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW750 安全シューズ短靴タイプ おたふく手袋 10353604
JW750 安全シューズ短靴タイプ おたふく手袋 10353604

安全シューズ短靴タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード10353604品番JW750
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

用途物流・倉庫業、土木・建築業サイズ(cm)23.5標準質量(g/片足)約490(26cm)ブラック足幅EEEEトラスコ品番470-9357形状ローカット質量(kg)1質量(g)905種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ機能クッション性、耐油性材質(底部)ポリウレタン2層底材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353665
2022-08-24
用途: 配送の仕事
運輸・通信業

おたふく手袋さんの安全靴は、履き心地も良いのと長持ちですね!

対象商品 : 10353638
2018-03-08
用途: プレス 板金加工
有限会社 石井製作所

今のところいいと思います、持ちはわかりませんが、見た目も色がワンポイントになっていていいですね。

対象商品 : 10353595
2018-06-27
用途: 現場作業に
クラレテクノ株式会社

小さめのサイズが必要だったので選択。特に問題ないが耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする