曜日別特売
DCMT 11 T3 04-UM 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 10353822

DCMT 11 T3 04-UM 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 10353822
DCMT 11 T3 04-UM 5015 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 10353822

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種5015チップブレーカーUM(中荒旋削)トラスコ品番295-6837注文コード10353822品番DCMT 11 T3 04-UM 5015
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種5015トラスコ品番295-6837被削材PK切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材サーメット内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする