曜日別特売
V251NT-25.5 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V251NT-25.5 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354252
V251NT-25.5 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354252
V251NT-25.5 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354252

耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード10354252品番V251NT-25.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。
靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)25.5足幅EEEブラック機能耐油・耐薬トラスコ品番811-1643形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする