CNGA120404S01525WH 6050 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 10355597

CNGA120404S01525WH 6050 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 10355597
CNGA120404S01525WH 6050 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 10355597

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード10355597品番CNGA120404S01525WH 6050
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)12.4959被削材H勝手なしコーティングTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材セラミック材種6050内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする