曜日別特売
RCMT10T3M0 チップ RCMT サンドビック 10356726

チップ RCMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10356726品番RCMT10T3M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
寸法iC(mm)10寸法l(mm)10寸法rε(mm)-寸法s(mm)3.97形状円形材質4215コーナー半径(mm)円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番358-7444内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする