曜日別特売
V5000W-21.5 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V5000W-21.5 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358364
V5000W-21.5 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358364

耐滑厨房シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ホワイトサイズ(cm)21.5足幅EEE注文コード10358364品番V5000W-21.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途
食品工場、厨房
サイズ(cm)21.5ホワイト足幅EEEトラスコ品番754-7773形状ローカット種類作業靴材質(甲被)合成皮革機能耐滑材質(底部)耐油性ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする