曜日別特売
V5000PK-30.0 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V5000PK-30.0 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358556
V5000PK-30.0 耐滑厨房シューズ 日進ゴム 10358556

耐滑厨房シューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ピンクサイズ(cm)30注文コード10358556品番V5000PK-30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途
食品工場、厨房
サイズ(cm)30ピンク形状ローカット種類作業靴機能耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする