曜日別特売
HV-10-27.0 ゴム底安全靴 HV10 ミドリ安全 10360622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム底安全靴 HV10

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード10360622品番HV-10-27.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)27ブラック足幅EEEトラスコ品番811-1168形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格材質(アッパー)牛革(型押)機能耐油/耐薬品材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10360568
2021-10-18
用途: 交通誘導警備業務に使用。
その他業種

色々なメーカーの安全靴を履きましたがどれも足にフィットせず爪に損傷などがありました。この安全靴は足にフィットし履き心地もよく疲れもありません。
これからはこの安全靴を愛用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする