曜日別特売
MPN-905-BK-24.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 ミドリ安全 10361015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード10361015品番MPN-905-BK-24.5
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)24.5ブラック足幅EEEトラスコ品番811-1578形状ローカット質量(g)740種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10361067
2022-06-27
用途: 配送作業
運輸・通信業

この商品はとても重宝して居るので、5年以上前から購入して居ますが、もうメーカー側に私が購入して居るサイズの在庫が無くなって仕舞いました。残念ですッ。

対象商品 : 10361164
2019-10-06
用途: 運送業のカゴ台車運搬時
運輸・通信業

今までの安全靴はカゴ台車のロックを外す作業をしていると1ヶ月も持ちませんでしたが、この安全靴だと長持ちしてとてもいいです。ただ、もう少しクッション性があると更にと思います。

対象商品 : 10361058
2019-02-14
用途: カゴ台車搬送
運輸・通信業

この安全靴は、先端に、特殊な加工がしてあって、カゴ台車のストッパーを解除する時先端が傷まないので、普通の安全靴より格段に長持ちします。

対象商品 : 10361164
2018-05-25
用途: 日常

28cmのものを買いました。
長さと幅には問題ありませんが、
マジックテープの長さがギリギリでした。
甲高の足には合わないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする