曜日別特売
15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055
15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055
15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055
15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055
15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055
15L40AS D40レール 岡田装飾金物 10362055

D40レール

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レール長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
内容量1本注文コード10362055品番15L40AS
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40レール長さ(mm)4000材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重片開きで50kgトラスコ品番282-6810許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D40レール
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362082
2019-02-28
用途: 工場の天井 可動日よけ用
製造業

工場の車両通行部に日よけを付けたいので、
天井部に設置。
ある程度の重量、作動には耐えています。
でも、設置の条件は各々違いますが、
モノはしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 10362064
2018-03-15
用途: 作業小屋のカーテンとして利用した。
その他業種

取り付けも簡単で、風や雪にも強く、滑車のスムーズな動きを導いていた。また錆びることもなくいつまでもきれいなままでよい商品でした。

対象商品 : 10362073
2018-05-14
用途: 補修

思った通りの品物でしたので、普通に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10362073
2015-12-10
用途: ネットの釣具
山本精工

まだつけていませんが、たいへんしっかりしていて、良い製品だと思います。

対象商品 : 10362064
2014-10-27
用途: 工作機械の防音シート囲い込みカーテンレールとして
宮地熔接工業有限会社

強度も十分。レールとレールも綺麗に繋がり滑車もスムーズに走る。
曲げレールのRの小さい物があれば更にいいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする