15LO2SL D40カーブレール 岡田装飾金物 10362107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15LO2SL D40カーブレール 岡田装飾金物 10362107
15LO2SL D40カーブレール 岡田装飾金物 10362107
15LO2SL D40カーブレール 岡田装飾金物 10362107
15LO2SL D40カーブレール 岡田装飾金物 10362107
15LO2SL D40カーブレール 岡田装飾金物 10362107

D40カーブレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
内容量1本注文コード10362107品番15LO2SL
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
レール長さ(mm)800×800×500R適合D40材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1410耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※ブラケットの取付間隔を900mm以内で取付して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D40レール
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする