曜日別特売
WPC555-BK/R-24.5 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 ミドリ安全 10363587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂先芯入りスニーカー WPC555

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード10363587品番WPC555-BK/R-24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置をしらせる事ができ安心です。
車の運転がしやすいドライビングヒールを採用しています。
軽量設計です。

サイズ(cm)24.5ブラック/レッド足幅EEEトラスコ品番811-1342材質甲被:人工皮革、先芯:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)720種類セーフティーシューズ規格JSAA規格B種認定品耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10363632
2019-06-28
用途: 建設工事作業時
練武建設株式会社建設業・工事業

デザインも良いですし、重量が軽くて良かったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする