曜日別特売
7753 天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ ダンロップ ホームプロダクツ 10369467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズLL材質掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%注文コード10369467品番7753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。

用途運送・荷役作業、園芸・農作業、日曜大工 キャンプなどのアウトドアにサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)20材質掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%ブルー材質(すべり止め)天然ゴム入数(双)1トラスコ品番854-8544厚さ(mm)1.6質量(g)90材質(裏)天然ゴム
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-22
用途: 農作業
その他業種

背抜きの割に厚手なので、夏場は暑さで蒸れる。
秋や冬は良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする