曜日別特売
560L ゴムキーパーL 丸和ケミカル 10370316

ゴムキーパーL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10370316品番560L
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

すべり止に天然ゴムを使用、すべり止効果は抜群です。

サイズL全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20材質ポリエステル、綿、その他ホワイト/ブルー質量(g)52ゲージ数10入数(双)1トラスコ品番825-9342厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)天然ゴム色(手首部)ブルー滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする