丸和ケミカル
シリコンボツ紳士用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10370334
品番
4050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
すべり止は環境にやさしいシリコン樹脂を採用した厚手手袋です。
用途
運搬作業、土木建築、機械操作、一般作業
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル、綿、その他
色
ホワイト/ライトブルー
質量(g)
67
ゲージ数
7
入数(双)
1
トラスコ品番
825-9330
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、