曜日別特売
4112 軽作業用手袋12双組 丸和ケミカル 10370517

4112 軽作業用手袋12双組 丸和ケミカル 10370517
4112 軽作業用手袋12双組 丸和ケミカル 10370517

軽作業用手袋12双組

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
質量(g/ダース)370
内容量1ダース(12双)注文コード10370517品番4112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ゲージ数10サイズM質量(g/ダース)370トラスコ品番825-9332材質綿100%ホワイト質量(g)370入数(双)12全長(cm)21.5中指長(cm)7.0手のひらまわり(cm)19.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370517
2019-07-24
用途: 手先を使う細かい作業時

通常の軍手と違い、着け心地がとても優しく、指にフィットして細かな作業に安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 10370517
2018-03-16
用途: ショットブラスト専用ゴム手袋の下に予め着用する

これまで量販店で購入していたタイプが廃版になったので Monotaroさんで探して購入してみました
もう少し薄手でもよいかな…と現場の声です

対象商品 : 10370508
2017-02-20
用途: 運転作業
運輸・通信業

価格以上のものを期待したのですが、作りも品質も雑でがっかりしました。次回は違う商品を購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする