CDCP-22G CPアダプター 未来工業 10371627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDCP-22G CPアダプター 未来工業 10371627
CDCP-22G CPアダプター 未来工業 10371627

CPアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管CD単層波付管/22、薄鋼/25
内容量1袋(10個)注文コード10371627品番CDCP-22G
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
●PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。

種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)75.5寸法D1(Φmm)36.1寸法D2(Φmm)31.9適合管CD単層波付管/22、薄鋼/25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする