※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エンドカバー(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合管
PF管28 ※MFは除く
種類
PF管用(Gタイプ)
注文コード
10372047
品番
MFSE-28G
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。
●二重天井への引き込み等に使用します。
●接続も解除も一発でOKです。
種類
PF管用(Gタイプ)
適合管
PF管28 ※MFは除く
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
246
寸法L2(mm)
208
コネクタネジサイズ
呼び28用(G1)
寸法B(mm)
90
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください