CDE-14GS エンドカバー (CD管用標準タイプ) 未来工業 10372065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDE-14GS エンドカバー (CD管用標準タイプ) 未来工業 10372065
CDE-14GS エンドカバー (CD管用標準タイプ) 未来工業 10372065

エンドカバー (CD管用標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)適合管CD単層波付管14注文コード10372065品番CDE-14GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170

●二重天井への引き込み等に使用します。
●接続も解除も一発でOKです。

適合管CD単層波付管14種類CD管用(Gタイプ)寸法H(mm)43.5寸法L1(mm)161寸法L2(mm)146コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)寸法B(mm)72.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする