※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エンドカバー (CD管用標準タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合管
CD単層波付管28
注文コード
10372101
品番
CDE-28G
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●二重天井への引き込み等に使用します。
●接続も解除も一発でOKです。
適合管
CD単層波付管28
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法H(mm)
64
寸法L1(mm)
245
寸法L2(mm)
208
コネクタネジサイズ
呼び28用(G1)
寸法B(mm)
90
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください