DR80U2W(M/S)  (10520) 防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所 10372364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR80U2W(M/S)  (10520) 防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所 10372364
DR80U2W(M/S)  (10520) 防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所 10372364

防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番816-7346
内容量1個注文コード10372364品番DR80U2W(M/S) (10520)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。

用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じんトラスコ品番816-7346区分RL2質量(g)230国家検定合格番号TM13指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする